LI-PHN-81G フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09109528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)80
取付高(mm)102
リム幅(mm)32
取付座(mm)100×85
内容量1個注文コード09109528品番LI-PHN-81G
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)80取付座(mm)100×85取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)102材質(車輪)特殊フェノール軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)32硬度(R)100-110ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし最高使用温度(℃)+260車輪取付幅(mm)37特性耐熱性偏心(mm)38キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする