LI-PHN-200G フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09109564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)235
リム幅(mm)50
取付座(mm)140×110
内容量1個注文コード09109564品番LI-PHN-200G
参考基準価格(税別)¥55,350販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)200取付座(mm)140×110取付ピッチ(mm)105×75~80取付高(mm)235材質(車輪)特殊フェノール軸径(Φmm)14(外径20mmカラー入り)リム幅(mm)50硬度(R)100-110ベアリングなし取付穴(mm)11ストッパーなし最高使用温度(℃)+230車輪取付幅(mm)62特性耐熱性偏心(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする