※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09109616 品番 LIX-PHN-200G
参考基準価格(税別)¥69,950 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)3430 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75〜80 取付高(mm)235 材質(車輪)特殊フェノール 軸径(Φmm)14(外径20mmカラー入り) リム幅(mm)50 硬度(R)100-110 ベアリングなし 取付穴(mm)11 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+230 車輪取付幅(mm)62 特性耐熱性 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする