萩原
萩原の 椅子
萩原の 折りたたみ椅子
すき間に収納できる 折りたたみ チェア コンパクト 2脚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109628
品番
VC-7598DBGY
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天然木のフレームにクッション座面を採用したお部屋に馴染むデザイン。使いたい時だけサッと出せる折りたたみ式。
用途
イス・チェア、折りたたみチェアとして
材質
主材:天然木、張地:<グレー・ベージュ>ポリエステル・<ブラック・アイボリー>合成皮革
色
ダークブラウン×グレー
備考
折りたたみ式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×48×76(折りたたみ時:42×76×17.5)
座面高(cm)
43.5
注意
※完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません