すき間に収納できる 折りたたみ チェア コンパクト 2脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 09109646 品番 VC-7598NABE
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然木のフレームにクッション座面を採用したお部屋に馴染むデザイン。使いたい時だけサッと出せる折りたたみ式。

用途イス・チェア、折りたたみチェアとして 材質主材:天然木、張地:<グレー・ベージュ>ポリエステル・<ブラック・アイボリー>合成皮革 ナチュラル×ベージュ 備考折りたたみ式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×48×76(折りたたみ時:42×76×17.5) 座面高(cm)43.5
注意
※完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする