萩原
萩原の 椅子
萩原の リラックスチェア・ダイニングチェア
萩原の ダイニングチェア
ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109777
品番
KC-7580DBR
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで使いやすいダイニングチェア。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
主材:ラバーウッド、張地:合成皮革、中材:ウレタン
色
ダークブラウン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×50×80
座面高(cm)
43
注意
※完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません