萩原
萩原の 椅子
萩原の リラックスチェア・ダイニングチェア
萩原の ダイニングチェア
360度 回転 ダイニングチェアー 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109795
品番
KC-7581DBR
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで使いやすい回転式ダイニングチェア。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
主材:ラバーウッド、張地:合成皮革
色
ダークブラウン
備考
座面回転式/組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×47×80
座面高(cm)
43
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません