萩原
萩原の 椅子
萩原の スツール・オットマン
萩原の 収納無しスツール・オットマン
スツール 湾曲形 クッションタイプ ファブリック座面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109890
品番
VH-7947OR
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
座りやすい座面の形で、見た目もかわいいスツール
用途
イス・チェア、スツールとして
材質
主材:ラバーウッド 張地:ポリエステル
色
オレンジ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×34×42
注意
※完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません