※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09109948 品番 LI-VEHI-200R
参考基準価格(税別)¥33,630 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)1760 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75〜80 取付高(mm)235 材質(車輪)熱可塑性ゴム 軸径(Φmm)13(外径20mmカラー入り) リム幅(mm)50 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 車輪取付幅(mm)61 特性耐熱性 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする