ジョイフル
ジョイフルの ボディー用
ジョイフルの カークリーナー
ジョイフルの 虫汚れ/鳥のフン
虫取りウォッシャー パウチパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
09110045
品番
J-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
パウチパック採用でコンパクトに廃棄できます。ガラスに付着した汚れ・油膜・虫を除去します。
成分
メタノール/界面活性剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
370mL
危険物の性状
水溶性