解氷&融雪剤ウォッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード09110054 品番J-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!

凍結温度(℃)-60 成分メタノール/界面活性剤/色素 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09110054
2022-01-10
用途:
スキーに行くとき
製造業

濃度を半分に薄めても十分機能し、ボトルも使いやすい。

対象商品:
09110054
2019-10-24
用途:
冬季のフロントガラス凍結時に

妻の車に使用しています
フロントガラスが凍結していても、このウォッシャー液を噴射すれば溶けるのでマストアイテムになっています
寒いときに手で溶かすと大変ですからね
ウォッシャー液自体の年間使用量が少ないので、抜き替えなどの手間を省く為年中この商品を補充しています

1人が参考にしています
対象商品:
09110054
2020-01-21
用途:
-60℃対応で解氷に良かったが値上げは残念
自動車・二輪車・自転車関連業

性能は良かったですが値上げされたので、他社製の安価な物に切り替えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする