MX-P80/YE1 MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 09110109

MX-P80/YE1 MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 09110109
MX-P80/YE1 MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 09110109
MX-P80/YE1 MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 09110109
MX-P80/YE1 MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 09110109

MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード09110109品番MX-P80/YE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。

粒度#800寸法(mm)Φ80×3
関連資料:(3.64MB)
注意
※ご使用中はパッケージを保管し、本書記載の内容を必ずお守りください。
※使い始めは目立たないところで傷がつかないことを確認してからご使用ください。
※ 強く擦りすぎると傷が深くつく恐れがあります。
※対象素材以外や塗装面、コーティング面には使用しないでください。 本製品に含んだ水分が少ない状態 (ドライ状態 )で使用すると、高温になることがあります。 使用時間を調整するとともに、作業中および直後の研磨部位に触れないようにしてください。 怪我をする恐れがあります。
※本製品にゴミなどの異物がついた状態で使用すると、対象素材を傷つける恐れがあります。ご使用後は床置きにせず、乾燥させた後にパッケージにお戻しください。
※ 火や熱源のそばに置かないでください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法にしたがってください。
※使用上限回転数 3000min-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする