防水カプラー(2極)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09110395 品番2891
参考基準価格(税別)¥723 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。

極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10〜80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
コードの延長

やり方が悪かったのかもしれません。専用の工具を使用しましたが、端子が小さく圧着時に曲がったのか、ロックが不安です。カチッと入らない。数度外したりしましたが、黒いプラスチックのカバーが飛んで外れました。コンパクトなのは良いのですが、振動で外れてしまう可能性もあり信頼できないので、別のものに交換しました。

2025-12-22
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

2024-10-19
用途:
バイクの配線用

バイクの配線に使おうとできるだけコンパクトの物を探していたら目についたので購入しました。2個セットというのもよかったです。到着してみたら思ったよりさらに小さいので??と思いよく見ると使用するコードサイズが0.2sq専用と書いていました。0.5sqのコードで配線しようと思っていたので細すぎました。

3人が参考にしています
対象商品:
09110395
2024-07-11
用途:
車の追加機器取付の為、車外配線に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

防水パッキンがあるので、安心して車外の配線に使用できる。同じメーカーの汎用(防水無)カプラーと比較してもカプラーの大きさはコンパクトにできているので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09110395
2023-11-09
用途:
車両室外配線
自動車・二輪車・自転車関連業

主に後付けの電装品の車外配線で使用。最近の配線は細線が多いのでこちらの商品が丁度良いです。
端子接続には細線用の電工ペンチが必要。
カプラーに端子を挿し込むため、一回防水ゴムとロック機構を配線側にやってから挿し込むと、カチッと手応えがあります。
端子も二組余分にあるので、カシメを失敗しても2回はやり直しがきくところも良いですね。

対象商品:
09110395
2022-01-19
用途:
車の改造
製造業

LEDフォグの配線に使用。
まず、コネクタ本体が二組入っています。端子は、雄雌6本ずつ。写真のとおりですね。
気になった点は、端子をコネクタ本体へ押し込むときに、針状のオス端子の方は簡単に押込めましたが。メス端子の方が中々押込めず、当方ではピンセットの先で、防水シリコンの穴越しに押込みましたね。(二組ともメス端子は、押し込み難かったです。)抜けない所まで入るとカチッと小さい音がします。
後、端子が小さいため、ニッパーの先などでかしめるのは大変です。断線を防ぐためにも、専用のかしめ工具があったほうが良いと思いました。(当方では、かしめ工具を使いました。)
組立てた後の使用感は大変よろしいと思います。コネクターを繋ぐ時はシッカリ止まり。抜く時には軽く抜くことができました。見た目も良いですしね。
雄ピン側ケースのクビレ部に、インシュロックを掛け、フレームのサービスホールに固定して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09110395
2021-01-26
用途:
機械のメンテナンス時

10年ぐらい前バラ何十個か分で買ったのですが、
いくつか使ったっきりどっかに行ってしまいました。
セットで買えて助かります。

対象商品:
09110395
2021-01-18
用途:
車両のメンテナンス
リブロックガレーヂ 様

値段も手頃で性能も良い製品です
常に使い続けたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする