長輝ライトテック
長輝ライトテックの 作業灯
長輝ライトテックの 投光器
長輝ライトテックの 投光器部品・オプション
R-01用乾電池ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09110520
品番
OP-03
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
用途
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
その他
本体品番:R-01
質量(g)
30
タイプ
電池ケース
本数
必要:5本
サイズ(mm)
73.8×19.5×70