長輝ライトテック
長輝ライトテックの 作業灯
長輝ライトテックの 投光器
長輝ライトテックの 投光器部品・オプション
WL-3300C用ACアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09110529
品番
OP-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
用途
長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
その他
本体品番:WL-3300
質量(g)
53
タイプ
ACアダプター
出力
5V=3000mA
入力
100-240V 50/60Hz 0.5A Maw
サイズ(mm)
75×45×27