WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09110538 品番OP-33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。

用途長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。 仕様USB-TypeC その他本体品番:WL-1800C・WL-3300C 質量(g)27 タイプ充電ケーブル コード長さ(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする