製品画像

滅菌サージカルパットE

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 09110827 品番 023-510960-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

表面は綿100%不織布です。液体を吸収し、保持するポリマーを採用しています。

材質表面:コットン不織布、吸収体:レーヨン不織布・ポリマーシート、裏面:PP不織布PEラミ 滅菌EOG滅菌 寸法(cm)20×20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006510603 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
出血時の止血用として社内で常備
その他業種

取り寄せ品にもかかわらず、割と早い納品でしたので、とても助かりました。使用期限が定められている商品のため、期限が直近の物が届いたらどうしようと心配していましたが、残り2年あり安心しました。

薄さは感じますが、逆に言えば嵩張らず、折りたためばコンパクトになります。実際にまだ使う場面には遭遇しておらず、どのくらいの吸収力があるのかはわかりませんが、感染を防ぐためにも、使用後の廃棄用ゴミ袋もそばに置いてあった方がよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする