伸縮三角コーン

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09110928 品番 8201025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

伸縮式などで持ち運び簡単。視認性の高い反射材付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ベース寸法(mm)295×295 オレンジ 用途警備、車両脇などに最適。 高さ(mm)620 質量(g)700 種類伸縮式 収納時全高(mm)50 デザインライン入り

商品説明動画

伸縮式三角コーン41cm オレンジ
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09110928
2022-03-16
用途:
駐車場整備
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかくて軽く使いやすい
もちろんベースが必要だが持ち運びやすい。夜は反射して安全性が高い

対象商品:
00127602
2021-10-03
用途:
現場作業の安全確保
建設業・工事業

折りたたみで持ち運びに便利です。収納もコンパクトで便利です。

対象商品:
09110928
2019-11-09
用途:
とても便利
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

普段はつぶしてコンパクトになります 軽くて造りはしっかりしています 蛍光色のオレンジと反射もとても安全の機能は高い

対象商品:
18568427
2019-04-04
用途:
各戸訪問時の路駐や共用部分への駐車時に
マガジンライフ 様 (運輸・通信業)

赤いコーンは今や普通ですが、黄色だと「あれ?何だろう??」と興味を示して頂けます。
また上から被せるだけの表示を併用しているので、こちらの意思も伝わってよりわかり易いと思います。
通常は箱バンの荷室にそのまま載せますが、荷物が多くて狭いときはコンパクトに縮められるので便利。気に入ってます。

対象商品:
09110928
2018-07-26
用途:
測量作業時 測量機保安
やまだ測量登記事務所 様 (サービス業)

測量器械より作業中離れる場合の保安用として利用しています。
従来折りたたみ式のものを使用してましたが、プラスチック製で多少重く、経年劣化で破損してきたので買い換えました。
軽量で持ち運びもコンパクトに収納できるので大変良いです。

対象商品:
18568402
2018-07-18
用途:
駐車場用駐禁対策
その他業種

軽くて収納しやすいです。出番以外は、子供が遊んでますが(笑)色違いも欲しいところです。

対象商品:
09110928
2016-07-11
用途:
電気
株式会社菅原電気工事 様

折りたたみ出来、軽量コンパクト保管の場所もとらず重宝しております。

対象商品:
00127602
2016-06-09
用途:
車を止めるときに危険表示を求められたので

小さく折りたためるのがグッド!車に積んでもスペースを取られません。耐久性がどれくらいあるのかだけが気がかりですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする