ミズケイ
ミズケイの カラーコーン・区画用品
ミズケイの コーン用品
ミズケイの カラーコーン
伸縮式三角コーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09110937
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
色
イエロー
高さ(mm)
620
質量(g)
700
種類
伸縮式
寸法(幅W×奥行D)(mm)
245×245
収納時全高(mm)
50
デザイン
ライン入り