※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V)
注文コード
09110949
品番
LDGS89N-H-E39/SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V)
全光束(Lm)
16200
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:160.9(100V)、166.3(200V)、166.3(242V)
クラス
クラス2000
質量(g)
1450
種類
SS用
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20〜+40 セード併用不可(屋外用)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
5000
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
光源色
昼白色
光源寿命
LED:50000時間(光束維持率80%)
明るさ
セラミックメタルハライドランプ270W相当
電球の種類
LED
ワット数
89W