岩崎電気
岩崎電気の 蛍光灯
岩崎電気の LED蛍光灯
電源内蔵形直管LEDランプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格電力(W)
15.2/15.3
注文コード
09111055
品番
BLD-23N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
15.2/15.3
口金
G13
全光束(Lm)
2100
光源色
昼白色
電球の種類
LED