ニトリル製指サック セレコット

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(500本) 注文コード 09111393 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。

サイズXS 乳白色 材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)48 厚さ(mm)0.11〜0.14 タイプ無硫黄 内径(Φmm)13.2 入数(双)500 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)4.8 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
医療感染予防
セイ鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ここ何年か継続的にこの商品を使用しているが、今回、納品された商品は、前回までの同商品より弱く破れやすい。前回までは、使用中に破れることは一度もなかった。500個の半分も使わないうちに、4回破れのため付け替えた。破れるようでは感染防止にならない。

1人が参考にしています
対象商品:
09111436
2022-09-13
用途:
自動車部品の製造ライン
製造業

静電防止用で指先の保護に使用していますが、特に問題なく利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09111418
2021-03-01
用途:
鍼治療の感染予防・衛生管理に使用
セイ鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

縁が切り放しのため長時間着けていても締付け痛がなく、天然ゴム素材の伸びによるたわみが無く指先を使いやすい。
ロール状になっていないため、装着し難く、内面がピッタリくっ付いてていてサック状に開けるのに手間取ることがある。

2人が参考にしています
対象商品:
09111418
2020-02-10
用途:
調剤・監査業務に
医療・福祉・介護関連業

素手よりはグリップがあり扱いやすい。手指消毒が確実になる。

対象商品:
09111436
2019-05-21
用途:
治療院の患者に鍼治療をするとき
みなみ治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

XLサイズでも拇指には小さい。拇指に楽に使えるサイズがあればうれしい。示指に対してはいい感じ

対象商品:
09111418
2017-06-15
用途:
精密機器等

破れにくくフィット感も良い為、これからも使用していこうと考えています。

対象商品:
09111402
2015-10-23
用途:
細かな作業時
医療・福祉・介護関連業

やや、化学物質過敏症ぎみであるせいか 臭いがダメでした。
MサイズSサイズ購入しましたが両手指一本ずつで2本のみ使い、
残り498×2袋は 何方かに差し上げたいのですが…。もしくは引き取ってもらえると嬉しいのですが。
今度はPU製を購入してみようと思っています。臭いはどうでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする