曜日別特売
- ニトリル製指サック キュアノス 中部物産貿易 09111454

- ニトリル製指サック キュアノス 中部物産貿易 09111454
- ニトリル製指サック キュアノス 中部物産貿易 09111454
- ニトリル製指サック キュアノス 中部物産貿易 09111454

ニトリル製指サック キュアノス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(1000本)注文コード09111454品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。

サイズM材質合成ゴム(NBR)長さ(mm)55厚さ(mm)0.1水色内径(Φmm)15入数(双)1000加工(NBR)機能帯電防止全長(cm)5.5表面抵抗値(Ω)1010表面抵抗率(Ω/sq)1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09111463
2022-08-29
用途: 自動車部品の製造ライン
製造業

巻きの構造になっているので、指に装着しやすいです。

対象商品 : 09111454
2020-11-19
用途: 電子部品の組み立て
ツバメ無線株式会社

銀メッキのあるスイッチの付いた電子部品の組み立てで硫黄フリー、パウダーフリーは助かっています。

対象商品 : 09111454
2021-03-23
用途: 組立作業

Mを購入しましたが小さすぎて使えませんでした。
本当にMなのでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 09111445
2016-09-29
用途: 精密部品組立時

価格が安く、硫黄を含まない商品の為購入しました。
以前使用していた物より半分ぐらいの価格の為助かりました。
サイズ種類が3樹類しか無いので女性用にXSサイズが欲しいところ、また一袋1000個入りなので、500個ぐらいの小分けの物があれば良い。
後1サイズだけ納期が長いので、全て当日出荷になると助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 09111454
2019-10-12
用途: 金属製品のパッケージング

先ずはフィット性能最優先でSサイズを購入したが、小さすぎて長時間の使用には向かないと判断してMサイズを購入。
成人男性の場合はこちらのサイズの方がお勧めだろう、親指以外は大きな問題なく使え、親指も耐えられない程の締め付けではなかった。

対象商品 : 09111454
2019-12-03
用途: 部品検査関連作業
株式会社サン・プレシジョン製造業

Mサイズを注文しましたがが実際には女性の小指に装着するのがやっとなほど小さく、伸びも悪く、写真を見て予想した質感とは程遠い感じがしました。とにかく使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 09111454
2015-04-11
用途: 商品撮影時に使用。

最初手にした際にまず「あれっ?サイズ間違えたか??」とガッカリしてしまうほどに一般的な他の指サックに比較してふた回りぐらい小さくて驚かされました。
しかしながら装着してみたところ製品の伸びもあって思った以上に指にフィットします。
引っ張り強度にやや不安はありますが無理をしなければ必要十分。
またリピートする事になりそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする