曜日別特売
- NRワークコット カット巻 中部物産貿易 09111542

NRワークコット カット巻

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM(18)
内容量1袋(1000本)注文コード09111542品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。
装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。

サイズM(18)材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1乳白色内径(Φmm)18入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 印刷作業時
有限会社イケダプリント製造業

助かっております。
品質にも、値段にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする