アール
アールの ラップ・消耗品・食品包材
アールの 食品用袋・包材
アールの スナック・軽食袋
Goodna ごはん好きのための毎日おにぎりシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
09111631
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/紙、PE、PET
色
ロゴパターン
寸法(cm)
19×19
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-40