ハナキゴム
ハナキゴムの 指サック
ハナキゴムの 一般 指サック
耐油指サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
09111655
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
サイズ
細
長さ(mm)
60
タイプ
すべり止め
内径(Φmm)
15.5
全長(cm)
6
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
0.4
色
茶
入数(双)
20
機能
耐油
表面抵抗値(Ω)
取得なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし