メイン画像

SAXON 3wayビジネスバッグ 5172 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09111807 品番5172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

SAXON 3wayビジネスバッグ 5172 サクソンは、軽量で撥水加工を施し、多機能で実用性を追求したポリエステル300Dビジネスバッグです。手に持つ、肩に掛けるが可能な2wayスタイルです。フロントはペン差しやモバイルポケット、さらに防水ポケットを多数う完備しております。背面はキャリーバー固定ベルト付きなのでなので出張の移動も楽になります。B5サイズPCポケット付き(ウレタン入り)です。

用途ビジネスバッグに。 ブラック 長さ(cm)ショルダーベルト:125 ポケット数外側4/内側6 寸法(cm)横41×縦31×マチ11 特性撥水、3WAY
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする