メイン画像

5231 SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック SAXON 09111920 5231 SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック SAXON 09111920 5231 SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック SAXON 09111920 5231 SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック SAXON 09111920 5231 SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック SAXON 09111920 5231 SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック SAXON 09111920

SAXON 丸型ポーチ 5231 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09111920 品番5231
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SAXON 丸型ポーチ 5231 サクソンは、軽量で肌触りの良いセカンドバッグです。落ち着いた雰囲気で老若男女どなたでもシーンに合わせてお使いいただけるアイテムです。軽量なバッグなので、旅行やおでかけのサブバッグとして活躍します。長財布や手帳など入るサイズで着脱可能なストラップ付きです。

用途日常使い・旅行に。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側2/内側1、(内訳)外側:ファスナーポケット×1 内側:オープンポケット×1、カード入れ×2 寸法(cm)横25×縦18×マチ5
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする