メイン画像

SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5229 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09111965 品番5229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5229 サクソンは、優雅なスタイルで高級感ある大人なビジネスバッグです。就活生からビジネスマンまで幅広い年代の方におすすめです。内部は小物収納に便利なオープンポケットとペン差し付き、背面にはウレタンクッション入りB5サイズPCルーム付きで安心です。メインはダブルファスナー採用で便利です。

用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数内側:オープンポケット×1、PCポケット×1、ペン差し×3 寸法(cm)横40×縦30×マチ10 特性2WAY
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする