超立体マスク 日本製

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7枚) 注文コード 09111987 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

三層構造の高密度フィルタで、ウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
「ノーズフィット」搭載の超立体構造でピッタリフィット。
「口元空間」と「通気フィルタ」で呼吸が楽にできます。
保湿効果でのどをうるおします。
耳が痛くないやわらかストレッチ耳かけ。

タイプ小さめ 種別簡易マスク 形状立体型 ホワイト 入数(枚)7 構造3層 生産国日本 対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等 適合寸法(cm)10.5 ひもタイプ耳かけ
注意
※フィルタ部の捕集効率試験 (ウイルス飛沫:VFE試験 花粉:花粉捕集効率試験)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09112005
2022-02-18
用途:
移動、接客など
製造業

超立体の評価が良いので使用してみた。顔にぴったり合って呼吸も楽で使いやすいが
ノーズの部分がやらかいのでとんがり部分から息が漏れ眼鏡がどうしても曇る。眼鏡をかけない人にはいいと思う。

対象商品:
09111996
2021-04-24
用途:
普段使いに。
その他業種

ユニ・チャームが呼吸も楽なので購入しました。あちこち探しても販売機されてないのでこちらで購入。箱で欲しかったのと、主人用に大きめが欲しかったのですが販売してなかったのが残念です。まだまだマスク問題は改善されてないのでしょうか。

対象商品:
09112005
2021-04-10
用途:
お出かけ時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

リピートで再度購入、ユニ・チャームのマスクすごく良かったです。
大きいサイズはまだお店に少ないのでこちらで購入出来てすごく良かったです。
値段もモノタロウさんの方が安い。

対象商品:
09111996
2021-04-10
用途:
日常生活用

この商品は市中ではなかなか販売されていなくてやっとこのサイトで見つけました。
商品的には口元に空間ができて大変使いやすい。

対象商品:
09111996
2021-06-30
用途:
清掃

顔に密着し、ホコリが入りにくいので、助かっています。

対象商品:
09112005
2020-11-09
用途:
外出時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

立体マスクは息がし易いのが良かった、大きいサイズは成人の男性に丁度良い。

対象商品:
09111996
2016-11-23
用途:
廻りでインフルエンザ発症者が出た時

日本製と言う安心感、立体はいいが耳の部分がもう少しソフトな感じにならないか

1人が参考にしています
対象商品:
09111996
2020-08-26
用途:
業務中から普段使いまで幅広く利用
金融・保険業

ユニ・チャームの超立体マスクの良い点は,口元に空間ができること,及び息がし易いことだと思います。一方で,悪い点は,サイズを間違えるとフィット感が劣ることです。ふつうサイズは,成人男性では明らかにきついし,成人女性であっても,耳が痛くなる可能性があります。この商品の場合には,大きめのサイズが普通のサイズだと考えた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする