メイン画像

5236 SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 SAXON 09112008 5236 SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 SAXON 09112008 5236 SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 SAXON 09112008 5236 SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 SAXON 09112008 5236 SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 SAXON 09112008 5236 SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 SAXON 09112008

SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09112008 品番 5236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SAXON 2way スタンドビジネスバッグ 5236 サクソンは、優雅なスタイルで高級感ある大人なビジネスバッグです。就活生からビジネスマンまで幅広い年代の方におすすめです。メインルームはA4ファイルサイズが収納可、サイドまで大きく開く三方開きで物の出し入れがスムーズです。内部は小物の収納に便利なオープンポケットとペン差し付きで長時間の移動で便利なショルダーベルト付属しております。

用途ビジネスバッグに。 ネイビー ポケット数内側:3、(内訳)内側:オープンポケット×3、ペン差し×2 寸法(cm)横40×縦30×マチ10 特性2WAY
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする