曜日別特売
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087

メイン画像

5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087
5237 SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 SAXON 09112087

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック猫
内容量1個注文コード09112087品番5237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 サクソンキューは、トートバッグにもキャリーにもなる2WAY仕様のショッピングキャリーバッグです。バッグ単体でも使用可能、キャリーは360°回転する大型双輪キャスターで横押し、走行もスムーズです。内装は保温・保冷仕様、2Lのペットボトルもしっかりと入ります。背面の傘ホルダーや前面・背面にもファスナーポケット付きです。側面のオープンポケットはファスナーを開けるとマチが拡張します。キャリーのハンドルは三段階で調整が可能です。

用途
お出かけ・買い物など日常使いに。
ブラック猫種類留め具:ファスナー耐荷重(kg)15(キャリー部分)ポケット数外側5/内側2寸法(cm)全体:横38×縦52×マチ24、バッグ単体:横29×縦42×マチ18ポケット外側:ファスナーポケット×3、オープンポケット×2、内側:オープンポケット×2
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする