メイン画像

5235 SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック SAXON 09112121 5235 SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック SAXON 09112121 5235 SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック SAXON 09112121 5235 SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック SAXON 09112121 5235 SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック SAXON 09112121

SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09112121 品番5235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 サクソンは、ナイロンを使用した大きめの軽量ボストンバッグです。シンプルな構造ですが、旅行・合宿・出張、アウトドアやレジャーなど 幅広く活用できます。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しておりスーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。

用途日常使い・スポーツ・旅行・アウトドアに。 材質ナイロン ブラック 容量(L)60 ポケット数外側:2/内側:1 寸法(cm)横50×縦46×マチ25 機能軽量 ポケット外側:ファスナーポケット×2、内側:吊りポケット×1 ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:77〜138
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする