- フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクス 09112376 - フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクス 09112376

フロアトップ#8500 コンクリート床用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(12kg) ディープグリーン 注文コード09112376 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。
光沢のある仕上がり
鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。
耐久性に優れる
二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。
手軽に塗装できる
高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。
抗菌工法も可能です
エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。

用途
通行の激しい各種工場や通路・倉庫
ほこりを嫌う場所
耐薬品性・耐溶剤性の必要な床
ディープグリーン 塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40〜45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20〜25(16kgセット) 主な用途室内床・コンクリート 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10L 特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする