3/22より値下げ!現場を応援

シャボネットユ・ムP-5

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 商品タイプ補充用 注文コード09112802 品番30828
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。

種別- 商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号 タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率原液使用 液性弱アルカリ性 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-1344-1501 TKG品番(2017)6-1285-1301 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
手洗いの必需品

ずっと以前から使っている商品ですが、モノタロウさんでも扱うようになったので、他のものと一緒に購入しました。
古くからの商品ですが、泡立ち、洗浄効果ともに良好で、お気に入りです。

2025-11-17
用途:
園児の手洗い
社会福祉法人梁瀬福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

感染症が気に季節。手洗いは欠かせません。そこで活躍しているのがこのシャボネットユ・ムP-5。これからもずっと使用します。

2025-05-09
用途:
職員の手洗い
社会福祉法人円融会 様 (医療・福祉・介護関連業)

手洗い時に使用しています。殺菌・消毒効果があり値段もそれほど高くなくコスパはいいと思います。

対象商品:
09112802
2024-06-19
用途:
手洗い用のハンドソープの詰替えとして
日本果実工業株式会社 様 (製造業)

いつもは、小分けになった同商品を使っていましたが、
モノタロウさんのネットに詰替え用があるのを知り試しに購入しました。
詰替える手間はありますが、お得感もあり、今後も購入したいと思います。

対象商品:
09112802
2023-12-26
用途:
会社トイレ等の手洗いに使用しています。
製造業

泡切れが良く、石鹸液の香りがほど良いと思います。
カップ・ノズルが別売りになっていますが、カップは使用することがないから無駄。
5kg容器にノズル1個は付けてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
09112802
2023-08-07
用途:
社員食堂と寮で使用
R&Mリゾート株式会社 様 (サービス業)

とにかくさっぱりするのと香りに清潔感がありいつも購入。泡やヌルヌルするものは早く消費する気がする。お安く購入できてるのでまとめ買いをしています。

1人が参考にしています
対象商品:
09112802
2022-11-09
用途:
手、指の洗浄用
卸売・小売業

コロナ感染拡大の当初より手洗い用に使用しておりました。なかなか近所で購入できなかったのですが容量もあり切れることなく使用できました。洗浄能力、香りとも満足です。

対象商品:
09112802
2022-08-25
用途:
工場入室時
永井海苔株式会社 様 (製造業)

商品としては文句なく、安心して使用していましたが…
気付いたら大幅に値上がっていた。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする