シャボネットP-5

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード09112836 品番30827
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合、シトラスグリーンの香り。

商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号 トラスコ品番368-0045 タイプ 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率原液使用 液性弱アルカリ性 香りシトラスグリーン 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズル別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
工場に入る際の手洗い
製造業

素早く汚れが落ち、泡切れも良いと思います。
食品製造業なので、無くてはならない存在です。

2025-09-17
用途:
お手洗い手洗い用
その他業種

以前から購入していますが、リニューアルしたのか少し薄くなった気がします。
洗浄力は変わらないのか不明ですが、コスパ的にはいいので助かっています。

2024-10-03
用途:
手洗い
医療法人光愛会 高橋外科医院 様

外来患者様トイレや職員の手洗いに欠かせません。
泡立ちも良く満足しています。

対象商品:
09112836
2023-07-06
用途:
普段の日常手洗い
医療・福祉・介護関連業

ずっと手洗い用の泡タイプの石鹸はシャボネットを安心して使用しています。注ぎ口も付属されていて他店では注ぎ口が付いてこないため、とても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
09112836
2023-04-14
用途:
中古車販売店のトイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

トイレで使用中で洗浄力があり、清潔を保つのに役立っております。

対象商品:
09112836
2023-04-03
用途:
独身寮 食堂入り口 手洗い器で使用 また洗面所にも置いています。
出光興産株式会社 様 (製造業)

ただこれは希釈タイプではありません。希釈タイプも格安の値段で置いて戴けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09112836
2022-09-11
用途:
会社の手洗い用
S-labo 様

手洗いで複数人が毎日使っています。匂いや泡切れなど癖もなく大容量なので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09112836
2022-04-01
用途:
フードコート専用の手洗い洗剤
卸売・小売業

パーキングエリアのトイレによく使われる洗剤だと思います。
出しやすい液体で良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする