23141 シャボネット石鹸液F SARAYA(サラヤ) 液体タイプ 09112888

シャボネット石鹸液F

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 商品タイプ本体 注文コード09112888 品番23141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。香料無添加で移り香の心配がなく、より手肌にやさしい石けん液です。

商品タイプ本体 タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×61×138 希釈倍率原液使用 香りシトラスグリーン 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09112863
2022-09-07
用途:
手洗い時
株式会社セ・ラ・ヴィ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ノズルがついて補充しやすくなりました。今までは別の入れやすい容器に移してそこから補充していました。

対象商品:
09112872
2020-05-04
用途:
自宅用に
サービス業

サラヤさんのシャボネット昔から大好きです。
今回こちらでお安くお譲りくださいまして嬉しいです。
ありがとうございました(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする