シャボネット石鹸液

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3kg) 注文コード09112933 品番30832
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7〜10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
グリーンフローラルの香り。

商品タイプ補充用 成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201 タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284 希釈倍率7〜10倍 液性弱アルカリ性 香りグリーンフローラル 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09112933
2024-07-11
用途:
作業前の手洗い用

希釈タイプで長持ちして場所をとらないのでずっとこちらを使用しております。
洗浄力も肌荒れ具合も普通なのでちょうどよいです。

対象商品:
09112933
2020-06-13
用途:
施設管理
サービス業

トイレ石鹸液の定番であり、品薄の中、購入できてありがたかったです。入荷案内が購入システムの中にあると便利だと思います。

対象商品:
09112933
2020-04-04
用途:
ガレージで使用
上原工業 様

庭でガーデニング後に使用しています。学生の頃から使っていたので使いやすい、泡切れも良くすすぎもスッキリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする