SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
シャボネットゴールドグリーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18kg)
注文コード
09112942
品番
23031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手洗いと同時に殺菌・消毒ができる手洗い石けん液です。高級感を演出したミルキーグリーンの石けん液。希釈使用で経済的です。
商品タイプ
補充用
規格
医薬部外品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×350
希釈倍率
7倍
香り
スズラン
トラスコ品番
753-6801
タイプ
液体
シリーズ
シャボネット
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09112942
23031
73955762
23042
シャボネットゴールドグリーン
SARAYA(サラヤ)
1個(18kg)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です