SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
ウォシュボンG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18kg)
注文コード
09113037
品番
23910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。香料配合タイプ。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
商品タイプ
補充用
トラスコ品番
753-6895
タイプ
液体
規格
医薬部外品
シリーズ
ウォシュボン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×350
希釈倍率
原液使用
香り
フローラル
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。