ウォシュボンG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード09113046 品番23947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。香料配合タイプ。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。

商品タイプ補充用 トラスコ品番753-6909 タイプ液体 規格医薬部外品 シリーズウォシュボン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率原液使用 香りフローラル RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09113046 23947 84780214 23943 ウォシュボンG SARAYA(サラヤ) ウォシュボンG SARAYA(サラヤ) 1個(5kg) 4,998
欠品中
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする