SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
ウォシュボンG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480mL×12本)
注文コード
09113055
品番
23940
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。香料配合タイプ。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
商品タイプ
本体
タイプ
液体
規格
医薬部外品
シリーズ
ウォシュボン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×72×186
希釈倍率
原液使用
香り
フローラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。