SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
ウォシュボンG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(380mL)
注文コード
09113064
品番
23975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。香料配合タイプ。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
商品タイプ
補充用
タイプ
液体
規格
医薬部外品
シリーズ
ウォシュボン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×60×200
希釈倍率
原液使用
香り
フローラル
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09113064
23975
09113055
23940
ウォシュボンG
SARAYA(サラヤ)
1箱(480mL×12本)
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)