曜日別特売
23489 マリンホイップ SARAYA(サラヤ) 09113082

マリンホイップ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(5kg)注文コード09113082品番23489
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

超微細で豊かな泡立ちとマリンフローラルの香りの白色の洗顔・手洗い用石けん液です。
保湿成分にポリグルタミン酸を配合し、しっとり滑らかなお肌へ導きます。

商品タイプ補充用規格化粧品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284希釈倍率原液使用香りマリンフローラルRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズル別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113082
2016-06-15
用途: 洗面台に設置

ホテルに泊まった時にたまに見かける、
手洗いも洗顔も髭剃りフォームにも使える泡石鹸です。
手洗用の殺菌成分も洗顔用のクレンジング成分も無いですが、
割り切って使うのであれば使い勝手の良い商品だと思います。
泡立ちも良く、満足しています。
できれば小分け用のノズルを付けて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする