SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 液体手指消毒剤
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
09113195
品番
42322
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分
エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸
トラスコ品番
471-6230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×124×284
エタノール濃度(w/w%)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
補充用
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※指定医薬部外品です。