42327 ウィル・ステラVH SARAYA(サラヤ) 手指・皮ふの洗浄・消毒 09113204

ウィル・ステラVH

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3L) トラスコ品番475-4204 注文コード09113204 品番42327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はトラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。
ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。
有効成分:エタノール76.9〜81.4vol%

商品タイプ補充用 成分エタノール76.9〜81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 トラスコ品番475-4204 規格指定医薬部外品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×103×284 エタノール濃度(w/w%)70.10〜74.68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09113204 42327 61739695 42340 ウィル・ステラVH5L一般用 SARAYA(サラヤ) ウィル・ステラVH5L一般用 SARAYA(サラヤ) 1本(5L) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113204
2019-02-12
用途:
職場のインフルエンザ対策

ノータッチ式ディスペンサーを使うことで、より衛生的に利用できます。
手荒れもなく、安心して使える手指消毒剤です。

1人が参考にしています
対象商品:
09113213
2018-02-03
用途:
安定してる

容量たっぷりです。予想よりも高さが無く、安定した形状です。
風邪、インフル対策のため洗面所の脇に置いてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする