ウィル・ステラVH

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60mL) 注文コード 09113238 品番 42325
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

各種ウイルス・細菌に対する効果的な速乾性アルコール。
ウイルスをはじめ一般細菌、真菌など広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。
有効成分:エタノール76.9〜81.4vol%

商品タイプ本体 成分エタノール76.9〜81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸 トラスコ品番836-4646 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×136 エタノール濃度(w/w%)70.10〜74.68 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 効果手指・皮ふの洗浄・消毒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113204
2019-02-12
用途:
職場のインフルエンザ対策

ノータッチ式ディスペンサーを使うことで、より衛生的に利用できます。
手荒れもなく、安心して使える手指消毒剤です。

1人が参考にしています
対象商品:
09113213
2018-02-03
用途:
安定してる

容量たっぷりです。予想よりも高さが無く、安定した形状です。
風邪、インフル対策のため洗面所の脇に置いてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする