1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
場所を取らず、高さも丁度よくシンプルなところが良いです。
軽くて、邪魔にならないです。ボトルはやはりサラヤのものを使用すべきだと思います。
かなり華奢ですが、手差しのアルコール消毒器を置く分には全く問題ありません。重宝します。
コンパクトで軽いので、場所を取らず移動しやすいと考え購入しました。倒れやすいので、その対策が必要です。
サラヤ製だけあって、しっかりしているぐらつかない実際には、サラヤのボトルではなく、他社の卓上式のノータッチディスペンサーを出入口で使用するために使用したのだが、問題なく設置できた
コンパクトなので狭いスペースに置けて大変重宝しています
丁度いい高さで,コーナーにぴったりサイズで使い良い。
インフルエンザが流行ってきて、普段カウンターに置いてある手指消毒剤があまり使われていないので、玄関入口で誰でも目に付く場所にこれで設置しました。表示もついていて目立ちますし、コンパクトなので邪魔にならず満足しています。