バリアAローションS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 注文コード09113344 品番46102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

透明な保護膜を形成し、皮ふを保護するバリアローションです。
無香料タイプの透明のバリアローションです。
べとつきが少なく、作業へ影響を与えることはありません。
ヒアルロン酸配合で優れた保湿力を発揮します。
手指消毒剤と併せてお使い頂けます。

種別本体 規格化粧品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×197 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113344
2023-01-24
用途:
家事で水仕事をする時
近藤歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

なんか手荒れするなと思ったら、忙しくてつけ忘れていました。外出先でもアルコール消毒などの機会があるので、外出前にも使用するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする