プライムローション 無香タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 注文コード09113396 品番52086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

無香タイプで移り香の心配がありません。
無香タイプの保湿ローション。手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。

効果その他 仕様扁平 種別本体 規格化粧品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×52×184 吐出量(mL/回)約0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09113396 52086 09113405 52087 プライムローション 無香タイプ SARAYA(サラヤ) プライムローション 無香タイプ SARAYA(サラヤ) 1個(480mL) 3,398 税込3,738 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113423
2022-03-03
用途:
外出時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

60mlはカバンに入れて持ち歩くのに丁度良いサイズで重宝しています。
つけ心地もべたつきも無く、良く伸びます。
消毒液で荒れた手がうるおいまた消毒した後、直ぐに使っても消毒効果が薄れないとの事で、
それが決め手になり購入しました、大変満足しています。

対象商品:
09113405
2020-10-28
用途:
医療系勤務なので、消毒の後に使っています
医療・福祉・介護関連業

ポンプ式なのでサッと使えて便利です。
ベタつきも少なく、すぐ馴染む感じです。消毒の後にこれを使うようになってから手荒れが減りました。

対象商品:
09113405
2020-12-18
用途:
手の保護のため

仕事柄アルコール消毒が頻回なので手の保護のため使用してます。

2020-12-16
用途:
ネイルサロン施術前
Nails.la.Lueur 様 (サービス業)

ベタつかずすぐに作業に入れます。潤い感もあり追加で購入しました。

対象商品:
09113396
2020-08-08
用途:
消毒後のハンドケア
建設業・工事業

毎日何度も消毒をするようになって手荒れが酷くなってきたので購入。本当にベタ付かず良い商品ですね。これで寒い季節も乗り越えられそうです。
個人で使う用に持ち運びが楽な280mlも追加注文させていただきました。

対象商品:
09113405
2020-02-13
用途:
家事の後や消毒用ジェルなどと併用
サービス業

さらっとしていて、全くべとつきません。しかし、使用後のしっとり感は持続され、思った以上にとても良いです。

7人が参考にしています
対象商品:
09113414
2020-03-02
用途:
作業後の保湿
サービス業

揮発性分の多い薬品を使用するので指の乾燥がひどく購入。ベタつかずすぐ作業に入れるのに変に手が油っぽくならずに快適。

2人が参考にしています
対象商品:
09113405
2020-03-23
用途:
消毒後のハンドケアに
医療・福祉・介護関連業

仕事上、手を洗うことが多いので、手荒れ予防に購入しました。すぐにサラッとして匂いもきつくなくとても良い物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする